Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C2G 8in DisplayPort™-Stecker-zu-VGA-Buchse Passiv-Adapter / Konverter - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C2G 8in DisplayPort™-Stecker-zu-VGA-Buchse Passiv-Adapter / Konverter - Schwarz
C2G 8in DisplayPort™-Stecker-zu-VGA-Buchse Passiv-Adapter / Konverter - Schwarz
C2G 8in DisplayPort™-Stecker-zu-VGA-Buchse Passiv-Adapter / Konverter - Schwarz
C2G 8in DisplayPort™-Stecker-zu-VGA-Buchse Passiv-Adapter / Konverter - Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-22281800
Hersteller:
     C2G
Herst.-Nr.:
     54323
EAN/GTIN:
     757120543237
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Dieser DisplayPort zu VGA Active Adapter Converter ist eine einfache und bequeme Lösung für den Anschluss eines VGA-Monitors an einen DisplayPort-Computer zu Hause oder im Büro. Dieser Adapterkonverter überträgt ein analoges Videosignal, unterstützt eine Auflösung von bis zu 1920 x 1200 und erfüllt die Anforderungen von Hochleistungsanwendungen.

Schließen Sie den Adapter ganz unkompliziert an Ihren Computer an und verbinden Sie ihn dann mit dem vorhandenen VGA-Kabel Ihres Monitors oder Projektors. Dank seines tragbaren und kompakten Designs lässt er sich außerdem leicht in einer Laptop-Tasche verstauen, wenn Sie auf Reisen oder unterwegs sind.

Dieser Adapter wandelt das digitale DisplayPort-Signal automatisch in ein analoges VGA-Signal um und unterstützt Full HD bis zu einer Auflösung von 1920 x 1200.

Hinweis: EDID ist erforderlich, um das Videosignal korrekt weiterzuleiten.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.2 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
VGA
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
DisplayPorts-Version
1.2
Maximale Auflösung
1920 x 1200 Pixel
Unterstützte Video-Modi
1080p
Datenübertragungsrate
18 Gbit/s
Nennspannung
30 V
Biegeradius (min.)
29.4 mm
Produktfarbe
Schwarz
Einführungsresistanz
10 MΩ
Mantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
AWG Kabelgröße
30
Plug
Ja
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
6.5 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 70 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 22,28*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,26*
€ 26,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,95*
€ 26,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,82*
€ 25,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,72*
€ 25,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.