Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 62501 Kabeladapter USB 2.0 RS-422/485 Schwarz, Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 62501 Kabeladapter USB 2.0 RS-422/485 Schwarz, Grün
DeLOCK 62501 Kabeladapter USB 2.0 RS-422/485 Schwarz, Grün
DeLOCK 62501 Kabeladapter USB 2.0 RS-422/485 Schwarz, Grün
DeLOCK 62501 Kabeladapter USB 2.0 RS-422/485 Schwarz, Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE1-22137292
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     62501
EAN/GTIN:
     4043619625017
Suchbegriffe:
USB D-Sub Adapter
USB Seriell Adapter
USB Seriell Konverter
usb d-sub adapter delock
Mit dem Delock USB 2.0 zu Seriell Konverter können Sie ein serielles Gerät an einen USB Port anschließen. Dieser USB Konverter trennt die elektrische Verbindung zwischen Host-PC und USB-Gerät. Durch die galvanische Trennung werden Störgeräusche im Audiobereich und ungenaue Messergebnisse in der Labortechnik verhindert. Das kompakte Gerät unterstützt die USB 2.0 Spezifikation mit Low- und Full-Speed.
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Gehäusematerial
Kunststoff
USB erfordert
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Kompatible Betriebssysteme
Windows XP/XP-64/Vista/Vista-64/7/7-64/8/8-64, Mac OS 10.5, Linux
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
USB 2.0
Anschluss 2
RS-422/485
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 75 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit
5 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
101 mm
Tiefe
42 mm
Höhe
22 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 94,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,07*
€ 141,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,16*
€ 140,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,86*
€ 129,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,44*
€ 127,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,03*
€ 111,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
65552
ab € 3,20*
Zubehör
Delock
86337
ab € 2,35*
Zubehör
Delock
86338
ab € 1,79*
Zubehör
Delock
88830
ab € 2,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.