Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avery 2880 Kassenrolle 210 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Avery 2880 Kassenrolle 210 mm
Avery 2880 Kassenrolle 210 mm
Avery 2880 Kassenrolle 210 mm
Avery 2880 Kassenrolle 210 mm
Avery 2880 Kassenrolle 210 mm
Avery 2880 Kassenrolle 210 mm
Avery 2880 Kassenrolle 210 mm
Avery 2880 Kassenrolle 210 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE1-21716925
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     2880
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KFZ-Kaufvertrag
Additionsrollen
Bonrollen
Kassen-Rollen
Der Kfz Kaufvertrag 2880 von AVERY ZWECKFORM im DIN A4 Format sorgt für eine reibungslose Abwicklung beim Fahrzeugkauf oder -verkauf. Der Kaufvertrag beinhaltet neben den Angaben zum Fahrzeug, Fahrzeug Zustand und Bezahlung auch den Gewährleistungsausschluss für Privatverkäufer. Dies ist besonders wichtig, um nicht bei später auftretenden Mängeln haften zu müssen. Der Kfz Kaufvertrag im 4-fach Satz von Avery Zweckform ist eine zuverlässige, bewährte Grundlage bei der Kaufabwicklung von Autos zwischen Privatpersonen und wird regelmäßig von Rechtsexperten auf Rechtsänderungen geprüft und angepasst.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Länge (mm)
297 mm
Merkmale
Produktfarbe
Blau, Weiß
Material
Papier
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,23*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Avery
2873
ab € 1,70*
Ähnlich
Avery
2257-5
ab € 10,79*
Ähnlich
Avery
2256-5
ab € 10,69*
Ähnlich
Avery
2849
ab € 0,61*
Ähnlich
Avery
2881
ab € 0,99*
Ähnlich
Avery
222
ab € 2,59*
Ähnlich
Avery
2257
ab € 1,54*
Ähnlich
Avery
2256
ab € 1,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.