Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xilence XPF40.W Computerkühlsystem Universal Ventilator 4 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xilence XPF40.W Computerkühlsystem Universal Ventilator 4 cm Schwarz
Xilence XPF40.W Computerkühlsystem Universal Ventilator 4 cm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-21335643
Hersteller:
     Xilence
Herst.-Nr.:
     XPF40.W
EAN/GTIN:
     4044953103681
Suchbegriffe:
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
gehäuselüfter
Die schwarzen Gehäuselüfter der Xilence White Box Serie bestechen durch ein exzellentes Preis-Leistungsverhältnis. Hier wurde nur an der Verpackung gespart, nicht aber an Qualität bestimmenden Features wie Flüssigkeitslager und geräuschoptimierten Design.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
40 mm
Tiefe
40 mm
Höhe
11 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Universal
Typ
Ventilator
Lüfterdurchmesser
40 mm
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
4500 RPM
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
19 dB
Lagertyp
Flüssigkeitsgeschmiertes Lager
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 6,83*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.