Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal SK 3110.000 Thermostat


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal SK 3110.000 Thermostat
Rittal SK 3110.000 Thermostat
Artikel-Nr.:
     CIDE1-21204485
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3110.000
EAN/GTIN:
     4028177036598
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Bimetall-Thermostat
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich (T-T)
5 - 60 °C
Sonstige Funktionen
Spannung
24 - 230 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
71 mm
Tiefe
33.5 mm
Höhe
71 mm
Paketgewicht
100 g
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,69*
€ 32,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,32*
€ 32,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,33*
€ 30,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,12*
€ 28,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,46*
€ 27,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,20*
€ 25,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
3110200
ab € 3,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.