Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita DSS610RMJ Tragbare Kreissägemaschine 16,5 cm Schwarz, Grün 3700 RPM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita DSS610RMJ Tragbare Kreissägemaschine 16,5 cm Schwarz, Grün 3700 RPM
Makita DSS610RMJ Tragbare Kreissägemaschine 16,5 cm Schwarz, Grün 3700 RPM
Artikel-Nr.:
     CIDE1-21134957
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DSS610RMJ
EAN/GTIN:
     0088381666831
Suchbegriffe:
Akku-Handkreissäge
Akku-Kreissäge
Akku-Metallkreissäge
Akkuhandkreissäge
  • Akku-Handkreissäge DSS610RMJ
    - Stufenlose Winkeleinstellung von 0° - 50°
    - Schnitttiefenverstellung nach dem Scherenprinzip
    - Handgriff mit eingelegtem Gummipolster für sicheren Halt und komfortables Arbeiten
    - Mit leuchtstarker LED
    - Aluminium-Druckguss Sägetisch
    - Kühlluft bläst die Schnittstelle frei
Weitere Informationen:
Leistungen
Klingendurchmesser
165 mm
Leerlaufdrehzahl (max.)
3700 RPM
Klingenbohrung
20 mm
Schnitttiefe bei 45º
40 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3500 g
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
18 V
Batteriekapazität
4 Ah
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 525,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 603,70*
€ 718,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 594,99*
€ 708,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 554,28*
€ 659,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 544,18*
€ 647,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 525,91*
€ 625,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.