Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bandridge 0.2m Mini DisplayPort - VGA m/f 0,2 m Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bandridge 0.2m Mini DisplayPort - VGA m/f 0,2 m Weiß
Bandridge 0.2m Mini DisplayPort - VGA m/f 0,2 m Weiß
Bandridge 0.2m Mini DisplayPort - VGA m/f 0,2 m Weiß
Bandridge 0.2m Mini DisplayPort - VGA m/f 0,2 m Weiß
Bandridge 0.2m Mini DisplayPort - VGA m/f 0,2 m Weiß
Bandridge 0.2m Mini DisplayPort - VGA m/f 0,2 m Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-20890338
Hersteller:
     Bandridge
Herst.-Nr.:
     BBM37850W02
EAN/GTIN:
     8717587001048
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.2 m
Anschluss 1
Mini DisplayPort
Anschluss 2
VGA
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Weiß
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,21*
€ 38,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,88*
€ 37,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,46*
€ 35,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,71*
€ 34,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,60*
€ 32,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,96*
€ 27,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.