| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-20721476 Herst.-Nr.: EX-49050 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Die EX-49050 mit 25 Pin DVI Buchse zu 27 Pin Terminal Block Adapter ist geeignet für verschiedene Industrielle Anwendungen um zum Beispiel offene Kabelenden von Kabelsträngen anzuschliessen. Weitere Informationen: Leistungen | Produktfarbe | Grün, Silber | | Zertifizierung | RoHS | Anschlüsse und Schnittstellen | Anschluss 1 | DVI | | Anschluss 2 | 27p | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Weiblich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 55 °C | | Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 75 °C | | Relative Luftfeuchtigkeit | 5 - 95 % | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 30 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, Adapter DVI, DVI Adapter, DVI Kabel, DVI Monitorkabel, DVIKabel, Gender Changer, Invertieradapter, Durchführungsklemmenleiste, Leiterplattenklemme, dvi kabel |
| | |
| |