Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita EM2651UH Bürstenschneider/Rasentrimmer 40 cm 770 W Benzin Schwarz, Cyan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita EM2651UH Bürstenschneider/Rasentrimmer 40 cm 770 W Benzin Schwarz, Cyan
Makita EM2651UH Bürstenschneider/Rasentrimmer 40 cm 770 W Benzin Schwarz, Cyan
Artikel-Nr.:
     CIDE1-20556163
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     EM2651UH
EAN/GTIN:
     0088381610483
Suchbegriffe:
Benzin-Rasentrimmer
Benzinrasentrimmer
Motorsense
Motortrimmer
  • Kompakter und handlicher Freischneider zum Rasen schneiden,
    - Unterholz und Wildwuchs entfernen
    - Umweltfreundlicher 4-Takt-Motor
    - Universelle Schutzhaube und Aufnahme: für Fadenkopf oder 4-Zahn-Schlagmesser geeignet
    - Leiser und vibrationsarmer Betrieb
    - Motorblock aus Magnesium-Druckguss
    - Leichtstart durch Federunterstützung und Primer Vergaser
    - Ablageständer zum Schutz des Benzintanks

    Mitgeliefertes Zubehör:
    Dickichtmesser
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
5600 g
Energie
Energiequelle
Benzin
Leistung
770 W
Merkmale
Schnittdurchmesser (max.)
400 mm
Drahtlos
Ja
Fadendurchmesser
25.4 mm
Zweiter Griff
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Cyan
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 348,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 414,76*
€ 493,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 412,57*
€ 490,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 384,75*
€ 457,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 376,32*
€ 447,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 348,05*
€ 414,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.