Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu 16GB PC3-12800 Speichermodul 1 x 16 GB DDR3 1600 MHz ECC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu 16GB PC3-12800 Speichermodul 1 x 16 GB DDR3 1600 MHz ECC
Fujitsu 16GB PC3-12800 Speichermodul 1 x 16 GB DDR3 1600 MHz ECC
Artikel-Nr.:
     CIDE1-20391928
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F3781-L616
EAN/GTIN:
     4053026447423
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 RAM
DDR3 ECC-RAM
Maximieren Sie die Leistung Ihres Business-PC mit Fujitsu Speicher. Durch die Erweiterung des Speichers können Sie kostengünstig die Systemleistung steigern, ohne einen leistungsstärkeren Prozessor anschaffen zu müssen.

- Schnellere Inbetriebnahme durch weniger Verzögerungen bei tagtäglichen Aktivitäten
- Mehr Programme gleichzeitig ausführen
- Einfache Umschaltung zwischen mehreren geöffneten Anwendungen
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
16 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 16 GB
Interner Speichertyp
DDR3
Speichertaktfrequenz
1600 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
240-pin DIMM
ECC
Ja
Gepufferter Speichertyp
Registered (buffered)
Speicherrangfolge
2
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 95 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 85 %
Weitere Suchbegriffe: DDR3 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, Primergy, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, 16gb ddr3 ram ecc, ddr3 ecc-ram, fujitsu primergy, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 163,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,38*
€ 242,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,08*
€ 229,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,86*
€ 221,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,94*
€ 216,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,50*
€ 194,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.