Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay D-SUB 9 pin Anschlusskabel, Buchse/Buchse, seriell 1:1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay D-SUB 9 pin Anschlusskabel, Buchse/Buchse, seriell 1:1
Goobay D-SUB 9 pin Anschlusskabel, Buchse/Buchse, seriell 1:1
Goobay D-SUB 9 pin Anschlusskabel, Buchse/Buchse, seriell 1:1
Artikel-Nr.:
     CIDE1-1968593
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     50547
EAN/GTIN:
     4040849505478
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
Kabel Seriell D-Sub 9 Pol Stecker a...
kabel seriell d-sub 9 pol stecker a...
d-sub kabel
D-SUB/RS-232-Buchse (9-polig) > D-SUB/RS-232-Buchse (9-polig)
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
DB-9
Anschluss 2
DB-9
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Zertifizierung
CE, WEEE
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,08*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
50541
ab € 2,36*
Zubehör
Goobay
50549
ab € 2,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.