Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-SO-64849 Herst.-Nr.: 68908 EAN/GTIN: 4040849689086 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 0.15 m | | Kabelstandard | Cat5 | | Anschluss 1 | RJ-45 | | Anschluss 2 | 2 x RJ-45 | | Produktfarbe | Silber | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | | Kabelform | Rund | | Verkabelungstechnologie | 10/100Base-T(X) | | Ethernet Schnittstellen Typ | Schnelles Ethernet | | Power over Ethernet (PoE) | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 767 | | | | 1 | | pro Stück | € 9,90* | ab € 3,20* | € 4,90* | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 3,73* | € 5,68* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,50* | ab € 3,86* | € 5,87* | | | | | | | | 2 | | pro Stück | € 9,80* | ab € 4,97* | € 7,38* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 6,99* | ab € 12,03* | € 17,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|