Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink AU0030 USB Kabel Micro-USB B USB A Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LogiLink AU0030 USB Kabel Micro-USB B USB A Schwarz
LogiLink AU0030 USB Kabel Micro-USB B USB A Schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-AU0030
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     AU0030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Micro USB USB Adapter
Micro USB auf USB Adapter
Micro USB zu USB Adapter
USB Anschlusskabel
Dieser LogiLink USB-Adapter ermöglicht es Ihnen ein Standard-USB-Kabel bequem an ein Gerät mit einer Mirco-USB Schnittselle anzuschließen. - Zum Anschluss von USB-Geräte - Anschluss 1: USB 2.0 micro B Stecker - Anschluss 2: USB 2.0-A Buchse - Unterstützt USB 2.0 Standard - Übertragungsraten bis zu 480 MBit/s - Kabellänge: 6 cm
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Schnittstelle
USB
Merkmale
Anschluss 1
Micro-USB B
Anschluss 2
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,98*
€ 2,09*
6 Tage
6
pro Paket
€ 6,99*
ab € 6,58*
€ 9,59*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.