Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink USB 2.0 Repeater Cable - 5.0m USB Kabel 5 m USB A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink USB 2.0 Repeater Cable - 5.0m USB Kabel 5 m USB A
LogiLink USB 2.0 Repeater Cable - 5.0m USB Kabel 5 m USB A
LogiLink USB 2.0 Repeater Cable - 5.0m USB Kabel 5 m USB A
Artikel-Nr.:
     CIDE1-1963610
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     UA0001A
EAN/GTIN:
     4260113566275
Suchbegriffe:
USB Extender
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Verlängerung
Die maximale USB Kabellänge beträgt gemäß Standard 5 Meter. Mit diesem LogiLink Repeater Kabel können Sie Ihre USB 2.0 Kabellänge auf bis zu 20 Meter ausweiten. Sie können dazu maximal 3 Repeaterkabel miteinander verbinden und haben stets die maximale Geschwindigkeit von 480 Mbps. Durch die Schirmung wird es vor elektromagnetischen Störeinflüssen geschützt.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
5 m
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.