Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink Line Extender USB via CAT5/6 Schnittstellenkarte/Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink Line Extender USB via CAT5/6 Schnittstellenkarte/Adapter
LogiLink Line Extender USB via CAT5/6 Schnittstellenkarte/Adapter
LogiLink Line Extender USB via CAT5/6 Schnittstellenkarte/Adapter
LogiLink Line Extender USB via CAT5/6 Schnittstellenkarte/Adapter
Artikel-Nr.:
     CIDE1-1963600
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     UA0021D
EAN/GTIN:
     4260113567487
Suchbegriffe:
USB Extender
USB Ethernet Adapter
USB RJ-45 Adapter
USB-A RJ-45 Adapter
Verlängerungskabel von LogiLink für USB Reichweiten bis zu 60 Meter. Dieser USB Extender besteht aus einer Sende- und einer Empfangseinheit. Die beiden Geräte werden jeweils mit den USB Port angeschlossen und mittels einem handelsüblichen Patchkabel (nicht im Lieferumfang) miteinander verbunden. Die maximale Länge des Patchkabels beträgt 60 Meter. Der LogiLink USB Extender benötigt keine Treiberinstallation.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Sonstige Funktionen
Kabellänge
0.3 m
Merkmale
Warentarifnummer (HS)
84733020
Weitere Suchbegriffe: usb ethernet adapter logilink, usb ethernet adapter, Komponent
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.