Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 95433 Paralleles Kabel Transparent 1,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 95433 Paralleles Kabel Transparent 1,5 m
Goobay 95433 Paralleles Kabel Transparent 1,5 m
Goobay 95433 Paralleles Kabel Transparent 1,5 m
Artikel-Nr.:
     CIDE1-19612701
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     95433
EAN/GTIN:
     4040849954337
Suchbegriffe:
Adapterkabel USB A Stecker auf 25 P...
Adapterkabel USB A Stecker auf 25 P...
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Transparent
Anschluss 1
USB Type-A
Anschluss 2
D-Sub
Kabellänge
1.5 m
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Weiblich
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
69916
ab € 6,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.