Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 65459 Audio-Kabel 0,012 m 3.5mm 2 x 3.5mm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 65459 Audio-Kabel 0,012 m 3.5mm 2 x 3.5mm Schwarz
DeLOCK 65459 Audio-Kabel 0,012 m 3.5mm 2 x 3.5mm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-19342394
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     65459
EAN/GTIN:
     4043619654598
Suchbegriffe:
AUX Adapter
Adapter AUX
Iso Adapter
Mini-Iso Adapter
Mit diesem Adapter von Delock können Sie über die farblich codierten 3,5 mm Klinkenstecker an Ihrem Computer z.B. ein Headset anschließen. Hierzu verbinden Sie einfach die beiden 3,5 mm Anschlüsse des Adapters an die farblich codierten Buchsen Ihres Computers und das Headset an die 3,5 mm Buchse.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.012 m
Anschluss 1
3.5mm
Anschluss 2
2 x 3.5mm
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85189000
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,55*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.