Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu D321 Schnittstellenkarte/Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu D321 Schnittstellenkarte/Adapter
Fujitsu D321 Schnittstellenkarte/Adapter
Artikel-Nr.:
     CIDE1-19204250
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26381-F321-L100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chipkartenleser
RFID-Lesegerät
RFID-Leser
RFID-Scanner
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Zertifizierung
CE WEEE EN 60950
Sonstige Funktionen
Schnittstelle
USB 2.0
Gewicht und Abmessungen
Breite
102 mm
Tiefe
26 mm
Höhe
127 mm
Gewicht
195 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Weitere Suchbegriffe: chipkartenleser fujitsu, chipkartenleser, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,95*
€ 97,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,16*
€ 94,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,86*
€ 86,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,33*
€ 83,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,62*
€ 74,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.