Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann 393.002 Verlängerungskabel 10 m 4 AC-Ausgänge Indoor Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann 393.002 Verlängerungskabel 10 m 4 AC-Ausgänge Indoor Schwarz
Bachmann 393.002 Verlängerungskabel 10 m 4 AC-Ausgänge Indoor Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-18250726
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     393.002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Kabelbox
Kabelrolle
Gartenkabeltrommel
Liegt zwischen Arbeitsplatz und Stromquelle eine größere Entfernung, kommen die BACHMANN Kabeltrommeln zum Einsatz. Mit Kabellängen bis zu 50 Metern versorgen sie jeden Einsatzort in jedem Anwendungsfall zuverlässig und sicher mit Energie. Wir bieten mit unserer Auswahl an verschiedenen Leitungstypen immer die richtige Lösung – egal ob drinnen oder draußen und unter schwierigsten Bedingungen unsere BACHMANN Kabeltrommeln liefern verlässlich Strom dorthin, wo er benötig wird. Unsere Kabeltrommeln mit robusten und bruchfesten Trommelkörper trotzen schwersten Belastungen, überall dort, wo Profis arbeiten und Stürze oder Stöße leider nicht vermeidbar sind. Für zusätzlichen Schutz sorgen auch unsere optionalen Deckel (IP44) an den Steckdosentöpfen. So stellen auch Fremdkörper und Spritzwasser kein Risiko mehr für die Stromversorgung dar. Die Kabeltrommeln aus dem Hause BACHMANN sind nicht nur für Anwendungen im Heimbereich und für den Einsatz im Freien konzipiert, sondern bei Bedarf auch DGUV-I 203-006 konform und damit für Baustelleneinsätze optimiert. Das ergonomische Design und der feste Stand sowie nützliche Features, wie Thermoschutzschalter, welche die Überhitzung der Kabeltrommeln verhindern, runden die hohe Funktionalität unserer Kabeltrommeln ab.
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
250 V
Maximale Eingangsleistung
3500 W
Stromstärke (maximal)
16 A
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
4 AC-Ausgänge
Farbe
Kabelfarbe
Schwarz
Merkmale
Kabellänge
10 m
Unterstützte Positionierung
Indoor
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,13*
€ 29,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,06*
€ 29,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,79*
€ 28,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,56*
€ 26,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,58*
€ 25,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,20*
€ 22,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.