Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 65450 Kabeladapter mini Displayport Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 65450 Kabeladapter mini Displayport Weiß
DeLOCK 65450 Kabeladapter mini Displayport Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-17754734
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     65450
EAN/GTIN:
     4043619654505
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Dieser mini Displayport Adapter von Delock wandelt den mini DP Stecker in eine Buchse um und kann beim Anschluss Ihrer mini DP Geräte eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Weiß
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
mini Displayport
Anschluss 2
mini Displayport
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Gewicht und Abmessungen
Breite
39 mm
Tiefe
15 mm
Höhe
12 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,39*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
65377
ab € 6,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.