Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 65377 Kabeladapter DisplayPort Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 65377 Kabeladapter DisplayPort Schwarz
DeLOCK 65377 Kabeladapter DisplayPort Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-17539672
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     65377
EAN/GTIN:
     4043619653775
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
adapter displayport
Mit diesem DisplayPort Adapter von Delock können Sie die Buchse Ihres DisplayPort Gerätes, wie z.B. Flachbildschirm etc. um 90° nach links abwinkeln. Somit können Sie Ihr DisplayPort Kabel problemlos anschließen, falls die bereits vorhandene DP Buchse nur schwer zugänglich ist.
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Gewicht und Abmessungen
Breite
61 mm
Tiefe
34 mm
Höhe
11 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
62408
ab € 34,53*
Zubehör
Delock
65446
ab € 2,44*
Zubehör
Delock
65450
ab € 4,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.