Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus USB Adapter / Konverter, OTG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitus USB Adapter / Konverter, OTG
Digitus USB Adapter / Konverter, OTG
Digitus USB Adapter / Konverter, OTG
Digitus USB Adapter / Konverter, OTG
Digitus USB Adapter / Konverter, OTG
Artikel-Nr.:
     CIDE1-17532033
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     AK-300309-002-S
EAN/GTIN:
     4016032324027
Suchbegriffe:
Micro USB USB Adapter
Micro USB auf USB Adapter
Micro USB zu USB Adapter
USB Anschlusskabel
Statten Sie Ihr Smartphone mit einem zusätzlichen USB-Anschluss aus.

Der USB Adapter / Konverter ermöglicht Ihnen einen direkten Datenaustausch zwischen zwei Geräten ohne PC. So statten Sie z.B. auch Ihr Smartphone mit einem USB-Anschluss aus. Die angeschlossenen Geräte müssen OTG (On-The-Go) kompatibel sein.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Stecker
2
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
VK Zolltarifcode
85444290
Merkmale
Kabellänge
0.2 m
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz
AWG Kabelgröße
28
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Plug
Ja
Ursprungsland
China
Zertifizierung
UL
Energie
Eingangsspannung
5 V
Verpackungsdaten
Verpackungsvolumen
13.86 cm³
Verpackungsbreite
90 mm
Verpackungstiefe
140 mm
Paketgewicht
17.66 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2,45*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.