Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK Adapter DVI29 Stecker zu VGA + 3x Cinch Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK Adapter DVI29 Stecker zu VGA + 3x Cinch Buchse
DeLOCK Adapter DVI29 Stecker zu VGA + 3x Cinch Buchse
Artikel-Nr.:
     CIDE1-1506829
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     65061
EAN/GTIN:
     4043619650613
Suchbegriffe:
Adapter Cinch
Adapter RCA
Cinch Adapter
RCA Adapter
Dieser DVI Adapter von Delock mit einer Kabellänge von ca. 20cm und goldbeschichteten Anschlüssen, ermöglicht den Anschluss von einem weiteren VGA Geräte sowie einem Gerät mit Cinch Anschluss.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.2 m
Anschluss 1
DVI
Anschluss 2
VGA (D-Sub) + 3 x RCA
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,58*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.