Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK Adapter VGA Stecker zu VGA + 3x Cinch Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK Adapter VGA Stecker zu VGA + 3x Cinch Buchse
DeLOCK Adapter VGA Stecker zu VGA + 3x Cinch Buchse
Artikel-Nr.:
     CIDE1-1506824
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     65059
EAN/GTIN:
     4043619650590
Suchbegriffe:
Adapter Cinch
Adapter RCA
Cinch Adapter
RCA Adapter
Dieser VGA Adapter von Delock mit einer Kabellänge von ca. 20cm und goldbeschichteten Anschlüssen, ermöglicht den Anschluss von einem weiteren VGA Gerät sowie Geräten mit Cinch Anschluss.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.2 m
Anschluss 1
VGA (D-Sub)
Anschluss 2
VGA (D-Sub) + 3 x RCA
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.