Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita UR3000 Bürstenschneider/Rasentrimmer 30 cm 400 W Elektrischer AC Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita UR3000 Bürstenschneider/Rasentrimmer 30 cm 400 W Elektrischer AC Blau
Makita UR3000 Bürstenschneider/Rasentrimmer 30 cm 400 W Elektrischer AC Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-14101762
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     UR3000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-Rasentrimmer
Elektro-Turbotrimmer
Elektrorasentrimmer
Mähfaden
  • Leichter und extrem handlicher Rasentrimmer - Griffposition und Schaftlänge variabel - perfekte Anpassung an jede Körpergröße - Motorgehäuse drehbar für exaktes arbeiten an Kanten.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2300 g
Energie
Energiequelle
Elektrischer AC
Leistung
400 W
Merkmale
Schnittdurchmesser (max.)
300 mm
Drehgeschwindigkeit
9000 RPM
Produktfarbe
Blau
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,35*
€ 89,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,24*
€ 88,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,78*
€ 83,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,69*
€ 78,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,77*
€ 71,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Makita
DA00000001
ab € 5,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.