Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Kabel Hardware, Telekommunikation
>
Computerkabel
>
USB-Kabel-Übersicht
>
USB Kabel
>
USB Verlängerungskabel
>
USB Extender
>
Artikel
Gembird USB extender up to 30 m Schnittstellenkarte/Adapter
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE1-13053702
Hersteller:
Gembird
Herst.-Nr.:
UAE-30M
EAN/GTIN:
8716309068758
Suchbegriffe:
Adapter UAE
UAE Adapter
USB Extender
USB Ethernet Adapter
Erlaubt Ihnen eine USB-Verlängerung von bis zu 30 m
Passend für CAT6 oder CAT5E Kabel
Keine Software oder Treiber erforderlich
Kein Netzstecker notwendig
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
CE, RoHS
Sonstige Funktionen
Kabellänge
0.17 m
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB
Verpackungsbreite
125 mm
Verpackungstiefe
200 mm
Verpackungshöhe
20 mm
Paketgewicht
67 g
... >
Computer-Komponenten
>
Systemkomponenten
>
Schnittstellenkarten/Adapter
Weitere Suchbegriffe:
USB RJ-45 Adapter
,
USB Verlängerung
,
USB Verlängerungskabel
,
usb verlängerungskabel 30m
,
usb ethernet adapter
,
Komponent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 22,03*
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,40*
€ 26,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,75*
€ 25,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.