Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK USB 1.1 parallel adapter Paralleles Kabel 0,8 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK USB 1.1 parallel adapter Paralleles Kabel 0,8 m
DeLOCK USB 1.1 parallel adapter Paralleles Kabel 0,8 m
DeLOCK USB 1.1 parallel adapter Paralleles Kabel 0,8 m
Artikel-Nr.:
     CIDE1-1288794
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     61330
EAN/GTIN:
     4043619613304
Suchbegriffe:
Adapterkabel USB A Stecker auf 25 P...
Adapterkabel USB A Stecker auf 25 P...
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
Der USB 1.1 zu Parallel Adapter ermöglicht Ihnen das Anschließen von parallelen Geräten, wie z.B. Drucker, Scanner, etc. an einen freien USB Port ihres PC´s oder Notebooks.
Weitere Informationen:
Technische Details
Kabellänge
0.8 m
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
DB25
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
65052
ab € 8,02*
Zubehör
Delock
65060
ab € 5,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.