|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE1-122369516 Herst.-Nr.: CAC-3000 EAN/GTIN: 841615103461 |
| |
|
|  |  |
 | Wir präsentieren das universelle Hochleistungskabel USB4 CAC-3000 Orange, das speziell für Ihr Mobiltelefon entwickelt wurde. Erleben Sie nahtlose Konnektivität und schnelles Laden in einem schlanken und eleganten Design, das genau auf Sie zugeschnitten ist. Bleiben Sie mit diesem unverzichtbaren Zubehör für Ihr Smartphone mühelos verbunden. Unser vielseitiges Kabel unterstützt sowohl iPhones als auch Android-Geräte. Mit blitzschnellen Datenübertragungen von bis zu 20 Gbit/s auf einer Länge von 2 Metern sorgt dieses Kabel für nahtlose Konnektivität Ihrer Geräte. Genießen Sie kristallklare Videoqualität mit bis zu 4K bei 60 Hz, und erleben Sie den Komfort von Power Delivery mit bis zu 240Watt (48V/5A), wodurch das Aufladen zum Kinderspiel wird. Dieses Kabel wurde speziell für Ihre Bedürfnisse entwickelt und unterstützt Apple Fast Charge, damit Ihr iPhone schnell und effizient aufgeladen wird. Außerdem können Sie Ihrer Technik mit unseren verschiedenen Farben einen persönlichen Touch verleihen. Bleiben Sie verbunden, bleiben Sie stilvoll. Weitere Informationen: Merkmale | USB-Version | USB4 Gen 2x2 |  | Anschluss 1 | USB C |  | Anschluss 2 | USB C |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich |  | Produktfarbe | Orange |  | Anschluss1 Formfaktor | Gerade |  | Anschluss2 Formfaktor | Gerade |  | Kabelmantelmaterial | Silikon | Energie | Ausgangsspannung | 48 V |  | Outputstrom (max.) | 5 A | Gewicht und Abmessungen | Kabellänge | 2 m |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |