Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axis Q9307-LV Dome IP-Sicherheitskamera Drinnen 2592 x 1944 Pixel Wand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE1-118650438
Hersteller:
     Axis
Herst.-Nr.:
     02487-001
EAN/GTIN:
     7331021078291
Suchbegriffe:
Domekamera
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Audio
Audio-System
2-Wege
Eingebautes Mikrofon
Ja
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Größe des Bildsensors
1/2.7 "
Technische Details
Enthält nicht
PVC
Objektiv
Brennweitenbereich
3 - 8 mm
Kamera
Vertikales Sichtfeld (thermisches Modul)
74 °
Horizontales Sichtfeld (thermisches Modul)
104 - 40 °
Design
Befestigungstyp
Wand
Produktfarbe
Weiß
Formfaktor
Dome
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
IK-Kodex
IK08
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
LED Typ
IR
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Wide Dynamic Range (WDR)
Ja
Tag/ Nachtmodus
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Video
Maximale Auflösung
2592 x 1944 Pixel
Megapixel insgesamt
5 MP
Unterstützte Videoformate
H.264, H.265, M-JPEG
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.298,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.428,86*
€ 1.700,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.414,76*
€ 1.683,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.361,96*
€ 1.620,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.328,25*
€ 1.580,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.298,01*
€ 1.544,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.