Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wentronic 61718 USB Kabel USB4 Gen 2x2 2 m USB C Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wentronic 61718 USB Kabel USB4 Gen 2x2 2 m USB C Schwarz
Wentronic 61718 USB Kabel USB4 Gen 2x2 2 m USB C Schwarz
Wentronic 61718 USB Kabel USB4 Gen 2x2 2 m USB C Schwarz
Wentronic 61718 USB Kabel USB4 Gen 2x2 2 m USB C Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-118055414
Hersteller:
     Wentronic
Herst.-Nr.:
     61718
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Verlängerung
USB Verlängerungskabel
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Konformitätsbescheinigungen
CE, WEEE
Merkmale
USB-Version
USB4 Gen 2x2
Anschluss 1
USB C
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupfer
Maximale Datenübertragungsrate
20 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
20 Gbit/s
Kabeltyp
Rundkabel
Plug
Ja
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung Revision
4.0
USB-Stromversorgung bis zu
240 W
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus
Ja
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Verstärktes Ladekabel
Ja
Thunderbolt-Technologie
Ja
Thunderbolt-Version
4
Energie
Eingangsstrom (max.)
5 A
Ausgangsspannung
48 V
Outputstrom (max.)
5 A
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
2 m
Kabeldurchmesser
5 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 22,52*
  
Preis gilt ab 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,77*
€ 27,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,53*
€ 26,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,52*
€ 26,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,27*
€ 25,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,60*
€ 23,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
38677
€ 1,75*
Zubehör
Goobay
59118
€ 2,08*
Zubehör
Goobay
59130
€ 3,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.