Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL CP3724 40,6 cm (16") Rucksack Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL CP3724 40,6 cm (16") Rucksack Schwarz
DELL CP3724 40,6 cm (16") Rucksack Schwarz
DELL CP3724 40,6 cm (16") Rucksack Schwarz
DELL CP3724 40,6 cm (16") Rucksack Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-118050220
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     DELL-CP3724
EAN/GTIN:
     5397184821237
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
Entscheiden Sie sich für den Dell EcoLoop Slim-Rucksack – geräumig, wasser- und schmutzabweisend. Er bietet eine 360°-Schaumstoffpolsterung, die das Laptopfach vollständig umschließt.
Weitere Informationen:
Technische Details
Recyceltes Verpackungsmaterial
Ja
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
16 "
Etui-Typ
Rucksack
Material
Polyester
Produkthauptfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Universal
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Innentaschen
Dokumententasche
Fronttasche
Ja
Außentaschen
Seitentasche
Tragegriff(e)
Ja
Schutzfunktion
Wasserabweisend
Recyceltes Material
Ja
Recycelbarer Kunststoff
Prozentsatz des recycelten Materials
100 %
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
310 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
440 mm
Gewicht
500 g
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H)
270 x 25 x 400 mm
Volumen (l)
18 l
Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, laptop-rucksack dell, laptop rucksack, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,89*
€ 26,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
05V8K
ab € 724,87*
Zubehör
Dell
WTD4J
ab € 687,51*
Zubehör
Dell
DKRRT
ab € 642,39*
Zubehör
Dell
10KYT
ab € 701,46*
Zubehör
Dell
XCVWN
ab € 704,81*
Zubehör
Dell
K8W15
ab € 625,72*
Zubehör
Dell
6NY08
ab € 661,23*
Zubehör
Dell
0FN0Y
ab € 622,04*
Zubehör
Dell
FFPVJ
ab € 792,47*
Zubehör
Dell
NNFC7
ab € 981,97*
Zubehör
Dell
GXNR8
ab € 759,23*
Zubehör
Dell
7DW0T
ab € 800,88*
Zubehör
Dell
X1FRK
ab € 682,33*
Zubehör
Dell
X12V1
ab € 1.031,66*
Zubehör
Dell
2H3CX
ab € 873,87*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.