Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes BREYTA LAPTOP STAND CARRY CASE WHITE 35,6 cm (14") Hartschalenkoffer Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fellowes BREYTA LAPTOP STAND CARRY CASE WHITE 35,6 cm (14") Hartschalenkoffer Weiß
Fellowes BREYTA LAPTOP STAND CARRY CASE WHITE 35,6 cm (14") Hartschalenkoffer Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-117978892
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     100016565
EAN/GTIN:
     0043859794881
Suchbegriffe:
Hartschalenkoffer
Schalenkoffer
Kunststoff-Koffer
Kunststoffkoffer
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
14 "
Etui-Typ
Hartschalenkoffer
Material
ABS Synthetik
Produkthauptfarbe
Weiß
Markenkompatibilität
Jede Marke
Geschlecht
Unisex
Verschließbar
Ja
Schultergurt
Ja
Abnehmbarer Schultergurt
Ja
Recyceltes Material
Ja
Prozentsatz des recycelten Materials
100 %
Ursprungsland
China
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
387 mm
Tiefe
298 mm
Höhe
87 mm
Gewicht
1700 g
Verpackungsbreite
295 mm
Verpackungstiefe
65 mm
Verpackungshöhe
370 mm
Paketgewicht
1900 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,77*
€ 55,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,86*
€ 53,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,68*
€ 50,79
pro Stück
ab 6 Stück
€ 42,46*
€ 50,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,16*
€ 47,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,76*
€ 46,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,36*
€ 40,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fellowes
100016564
ab € 34,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.