| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-117974338 Herst.-Nr.: 100016564 EAN/GTIN: 0043859794867 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Maximale Bildschirmgröße | 14 " | | Etui-Typ | Hartschalenkoffer | | Material | ABS Synthetik | | Produkthauptfarbe | Schwarz | | Markenkompatibilität | Jede Marke | | Geschlecht | Unisex | | Verschließbar | Ja | | Tragegriff(e) | Ja | | Schultergurt | Ja | | Abnehmbarer Schultergurt | Ja | | Recyceltes Material | Ja | | Prozentsatz des recycelten Materials | 100 % | | Ursprungsland | China | | Anzahl | 1 | Gewicht und Abmessungen | Breite | 387 mm | | Tiefe | 298 mm | | Höhe | 87 mm | | Gewicht | 1700 g | | Verpackungsbreite | 295 mm | | Verpackungstiefe | 65 mm | | Verpackungshöhe | 370 mm | | Paketgewicht | 1900 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Computerkoffer, Laptop-Koffer, Laptopkoffer, Notebook-Koffer, Notebookkoffer, Laptop-Halter, Laptopständer, Notebook Halterung, Notebookhalter, Notebookständer, Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, ergonomischer Monitorständer, fellowes laptopständer, ergonomischer monitorständer, kunststoff-koffer schwarz, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle |
| | |
| |