Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK USB 5 Gbps Kabel USB Type-C Stecker zu USB Type-C Buchse für Tethered Shooting 1 m orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK USB 5 Gbps Kabel USB Type-C Stecker zu USB Type-C Buchse für Tethered Shooting 1 m orange
DeLOCK USB 5 Gbps Kabel USB Type-C Stecker zu USB Type-C Buchse für Tethered Shooting 1 m orange
DeLOCK USB 5 Gbps Kabel USB Type-C Stecker zu USB Type-C Buchse für Tethered Shooting 1 m orange
Artikel-Nr.:
     CIDE1-117638060
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     87960
EAN/GTIN:
     4043619879601
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Verlängerung
USB Verlängerungskabel
Dieses USB Kabel von Delock ermöglicht die Verbindung zwischen Geräten mit einem USB Type-C™ Anschluss und einem PC oder einem Notebook mit freiem USB Type-C™ Port.

Tethering Shooting
Das Kabel ermöglicht eine Tethered Shooting Verbindung (kabelgebundene Aufnahmen) zwischen einer Kamera und einem PC oder Notebook. Während des tethering shootings werden die gemachten Aufnahmen der Kamera direkt an den PC übertragen. Das Kabel gewährleistet eine schnelle und zuverlässige Datenübertragung.
Weitere Informationen:
Merkmale
Anschluss 1
USB C
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Orange
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
AWG Kabelgröße
28/26
Kabelmantelmaterial
Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Maximale Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
5 Gbit/s
Energie
Eingangsspannung
20 V
Outputstrom (max.)
5 A
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1 m
Kabeldurchmesser
5.5 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.