Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 88160 USB Kabel 2 m USB 2.0 USB C Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 88160 USB Kabel 2 m USB 2.0 USB C Schwarz
DeLOCK 88160 USB Kabel 2 m USB 2.0 USB C Schwarz
DeLOCK 88160 USB Kabel 2 m USB 2.0 USB C Schwarz
DeLOCK 88160 USB Kabel 2 m USB 2.0 USB C Schwarz
DeLOCK 88160 USB Kabel 2 m USB 2.0 USB C Schwarz
DeLOCK 88160 USB Kabel 2 m USB 2.0 USB C Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-117515080
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     88160
EAN/GTIN:
     4043619881604
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Verlängerung
USB Verlängerungskabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
2 m
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB C
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Abgewinkelt
AWG Kabelgröße
30/22
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Kabeltyp
Rundkabel
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung Revision
3.0
USB-Stromversorgung bis zu
60 W
Energie
Eingangsspannung
20 V
Eingangsstrom (max.)
3 A
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
4 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.