Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 88164 USB Kabel 1 m USB 2.0 USB A USB C Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 88164 USB Kabel 1 m USB 2.0 USB A USB C Transparent
DeLOCK 88164 USB Kabel 1 m USB 2.0 USB A USB C Transparent
DeLOCK 88164 USB Kabel 1 m USB 2.0 USB A USB C Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE1-117515077
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     88164
EAN/GTIN:
     4043619881642
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
delock usb kabel 1 m usb 2.0 usb a
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1 m
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Transparent
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
AWG Kabelgröße
30/22
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Kabeltyp
Rundkabel
Beleuchtung
Ja
Farben der Beleuchtung
Multi
Energie
Eingangsspannung
5 V
Eingangsstrom (max.)
3 A
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.