Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 88158 USB Kabel 1,2 m USB 2.0 USB A USB C/Micro-USB B/Lightning Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 88158 USB Kabel 1,2 m USB 2.0 USB A USB C/Micro-USB B/Lightning Transparent
DeLOCK 88158 USB Kabel 1,2 m USB 2.0 USB A USB C/Micro-USB B/Lightning Transparent
DeLOCK 88158 USB Kabel 1,2 m USB 2.0 USB A USB C/Micro-USB B/Lightning Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE1-117515076
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     88158
EAN/GTIN:
     4043619881581
Suchbegriffe:
Lightning Adapter
Lightning Kabel
Lightningkabel
USB Anschlusskabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1.2 m
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB C/Micro-USB B/Lightning
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Transparent
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
AWG Kabelgröße
22
Kabelmantelmaterial
Nylon
Kabeltyp
Rundkabel
Beleuchtung
Ja
Farben der Beleuchtung
Multi
Energie
Eingangsspannung
5 V
Eingangsstrom (max.)
3 A
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.