Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amica EGSP 569 900 E Spülmaschine Halb integriert 9 Maßgedecke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amica EGSP 569 900 E Spülmaschine Halb integriert 9 Maßgedecke
Amica EGSP 569 900 E Spülmaschine Halb integriert 9 Maßgedecke
Amica EGSP 569 900 E Spülmaschine Halb integriert 9 Maßgedecke
Amica EGSP 569 900 E Spülmaschine Halb integriert 9 Maßgedecke
Amica EGSP 569 900 E Spülmaschine Halb integriert 9 Maßgedecke
Amica EGSP 569 900 E Spülmaschine Halb integriert 9 Maßgedecke
Amica EGSP 569 900 E Spülmaschine Halb integriert 9 Maßgedecke
Amica EGSP 569 900 E Spülmaschine Halb integriert 9 Maßgedecke
Amica EGSP 569 900 E Spülmaschine Halb integriert 9 Maßgedecke
Amica EGSP 569 900 E Spülmaschine Halb integriert 9 Maßgedecke
Amica EGSP 569 900 E Spülmaschine Halb integriert 9 Maßgedecke
Amica EGSP 569 900 E Spülmaschine Halb integriert 9 Maßgedecke
Amica EGSP 569 900 E Spülmaschine Halb integriert 9 Maßgedecke
Amica EGSP 569 900 E Spülmaschine Halb integriert 9 Maßgedecke
Amica EGSP 569 900 E Spülmaschine Halb integriert 9 Maßgedecke
Amica EGSP 569 900 E Spülmaschine Halb integriert 9 Maßgedecke
Amica EGSP 569 900 E Spülmaschine Halb integriert 9 Maßgedecke
Amica EGSP 569 900 E Spülmaschine Halb integriert 9 Maßgedecke
Amica EGSP 569 900 E Spülmaschine Halb integriert 9 Maßgedecke
Amica EGSP 569 900 E Spülmaschine Halb integriert 9 Maßgedecke
Artikel-Nr.:
     CIDE1-117480776
Hersteller:
     Amica
Herst.-Nr.:
     EGSP 569 900 E
EAN/GTIN:
     5906006941574
Suchbegriffe:
Einbau-Geschirrspüler
Einbau-Spülmaschinen
Einbaugeschirrspüler
Einbauspülmaschine
Energieklasse E
Das Bezahlen von Stromrechnungen ist eine unangenehme Pflicht. Aus Sorge um Ihr Haushaltsbudget und die Umwelt bieten die Geschirrspüler von Amica Lösungen, die einen geringeren Energieverbrauch und folglich niedrigere Rechnungen garantieren. Die Energieeinsparung eines Geschirrspülers der Klasse E im Vergleich zu einem Geschirrspüler der Klasse F beträgt 10 %. Damit erhalten Sie bis zu 32 kostenlose Spülgänge pro Jahr. Amica Geschirrspüler stehen für Effizienz in jeder Hinsicht! Sie spülen ökologisch und ökonomisch!

AquaStopp
Ein geplatzter Schlauch an der Spülmaschine ist ein absoluter Alptraum. Ein voll gelaufener Keller, die Überschwemmung der eigenen Wohnung oder noch schlimmer, die der Nachbarn ist auch betroffen. Der doppelwandige AquaStopp Sicherheitsschlauch bietet da sicheren Schutz, denn er stoppt die Wasserzufuhr bei auslaufendem Wasser direkt am Wasserhahn.

Zonenspülen
Die ideale Einstellung für kleine Geschirrmengen in nur einer Spülzone. Wählbar zwischen der Nutzung von Unter- oder Oberkorb, ideal z. B. bei Gläsern, die am besten schonend im Oberkorb gespült werden. Eindeutiger Vorteil des Zonenspülens ist, dass bei voller Spülleistung in nur einer Zone Wasser und Energie gespart werden.

Halbbeladung
Die Familie ist im Urlaub, es fällt weniger Geschirr an oder Sie möchten nur die paar Gläser vom gestrigen Abend spülen? Warum warten, bis der Spüler voll ist? Wählen Sie die Funktion Halbbeladung zum Spülen kleinerer Geschirrmengen. Beide Sprüharme oben und unten sind abwechselnd im Einsatz und sorgen für 100 % Reinigungseffizienz bei reduzierten Verbrauchswerten. Bis zu 20 % Verbrauch Wasser und Energie können eingespart werden.

Klappbare Geschirrhalter im Unterkorb
Sie haben die Wahl! Sie können das Geschirr im Geschirrspüler so anordnen, wie es für Sie bequem ist. Sie haben es nicht geschafft, alle Geschirrteile zu laden, die eigentlich hinein sollten? Nutzen Sie die klappbaren Einlegeböden im oberen Korb und schaffen Sie den Platz, den Sie brauchen. Wenn Sie jedoch Töpfe oder Platten spülen müssen, klappen Sie die Kämme im unteren Korb nach unten, so dass eine flache Oberfläche entsteht, auf der Sie großes Geschirr unterbringen können. Beide Körbe sind so konzipiert, dass sie den Bedürfnissen der Situation entsprechen. Bei jedem Spülgang können Sie eine beliebige Kombination Ihrer Wahl verwenden.

LED Salzmangelanzeige
Ein Geschirrspüler benötigt für den gründlichen Spülprozess Spülmaschinensalz, um den im Wasser befindlichen Kalk zu neutralisieren und das Wasser weicher zu machen. Das schützt die Maschine und verhindert Kalkablagerungen auf Porzellan und Gläsern. Ist zu wenig Salz im Behälter, leuchtet eine LED Kontrollleuchte und signalisiert deutlich, bitte nicht vergessen, es muss Salz nachgefüllt werden.
Weitere Informationen:
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Wasserverbrauch pro Zyklus
9 l
Energieverbrauch pro 100 Zyklen
70 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Anschlusswert
1930 W
Stromverbrauch (aus)
0.5 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromstecker-Typ
Typ F
Gewicht und Abmessungen
Breite
448 mm
Tiefe
570 mm
Höhe
815 mm
Gewicht
30500 g
Einbauraum Breite
450 mm
Einbauraum Tiefe
580 mm
Einbauraum Höhe (min)
820 mm
Einbauraum Höhe (max)
870 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
495 mm
Verpackungstiefe
645 mm
Verpackungshöhe
890 mm
Paketgewicht
36000 g
Leistungen
Anzahl Maßgedecke
9 Maßgedecke
Anzahl Waschprogramme
4
Lärmemissionsklasse
C
Geräuschpegel
47 dB
Geschirrspülprogramme
90min 60°C, Öko 45 °C, Intensiv 65 °C, Schnell
Temperatur (max)
65 °C
Zykluszeit
235 min
Aquastop Funktion
Ja
Startzeitvorwahl
Ja
Einschalteverzögerung (max.)
12 h
Halbe Beladung
Ja
Design
Geräteplatzierung
Halb integriert
Produktgröße
Single (45 cm breit)
Türfarbe
Edelstahl
Steuerung
Tasten
Kabellänge
1.5 m
Schlauchlänge Wasserzulauf
1.5 m
Schlauchlänge Wasserablauf
1.4 m
Wasserkapazität
kalt
Wannenmaterial
Edelstahl
Ergonomie
Verstellbare Füße
Ja
Anzeige bei geringem Füllstand an Salz
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 319,26*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 319,26*
€ 379,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 317,12*
€ 377,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 309,59*
€ 368,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 294,86*
€ 350,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 256,00*
€ 304,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.