|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE1-116454065 Herst.-Nr.: CATYS-A02 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Weitere Informationen: Merkmale | Anschluss 1 | USB A |  | Anschluss 2 | USB C |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich |  | Produktfarbe | Weiß |  | Anschluss1 Formfaktor | Gerade |  | Anschluss2 Formfaktor | Gerade |  | Kabelmantelmaterial | Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Thermoplastisches Elastomer (TPE) |  | Maximale Datenübertragungsrate | 480 Mbit/s |  | Max. Datenübertragungsrate | 0.48 Gbit/s |  | Kabeltyp | Rundkabel |  | USB-Stromversorgung bis zu | 66 W | Energie | Ausgangsspannung | 11 V |  | Outputstrom (max.) | 6 A | Gewicht und Abmessungen | Kabellänge | 2 m |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |