Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vivolink PROUSBCAMMOP20 USB Kabel 10 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB C USB A Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vivolink PROUSBCAMMOP20 USB Kabel 10 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB C USB A Schwarz
Vivolink PROUSBCAMMOP20 USB Kabel 10 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB C USB A Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-116166906
Hersteller:
     VivoLink
Herst.-Nr.:
     PROUSBCAMMOP20
EAN/GTIN:
     5715063071281
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
usb kabel a auf c
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
10 m
USB-Version
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anschluss 1
USB C
Anschluss 2
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Material Stecker-Gehäuse
Kunststoff
Maximale Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
50 g
Verpackungsdaten
Paketgewicht
60 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 357,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 416,22*
€ 495,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 410,59*
€ 488,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 400,21*
€ 476,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 390,95*
€ 465,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 357,47*
€ 425,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.