Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ICY BOX Drehbarer Ständer für Tablet und Smartphone mit DockingStation


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ICY BOX Drehbarer Ständer für Tablet und Smartphone mit DockingStation
ICY BOX Drehbarer Ständer für Tablet und Smartphone mit DockingStation
ICY BOX Drehbarer Ständer für Tablet und Smartphone mit DockingStation
ICY BOX Drehbarer Ständer für Tablet und Smartphone mit DockingStation
ICY BOX Drehbarer Ständer für Tablet und Smartphone mit DockingStation
ICY BOX Drehbarer Ständer für Tablet und Smartphone mit DockingStation
ICY BOX Drehbarer Ständer für Tablet und Smartphone mit DockingStation
ICY BOX Drehbarer Ständer für Tablet und Smartphone mit DockingStation
Artikel-Nr.:
     CIDE1-115653466
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     61047
EAN/GTIN:
     4250078173762
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Computer-Headset
Headset
Hohe Anpassungsfähigkeit an Ihren Bedarf
Dieser Tablet- und Smartphone-Ständer besticht durch sein kompaktes und äußerst mobiles Design und einem hohen Maß an Ergonomie. Mit zwei Scharnieren - eines an der Basis, eines an der Halterung - können Sie den Ständer für das beste Nutzererlebnis individuell einstellen.

Geeignet für Smartphones, Tablets und sogar Notebooks
Gefertigt aus langlebigem Aluminium bietet der Ständer zuverlässige Robustheit auch für größere Geräte mit Formaten von bis zu 11 Zoll. Sie können über das integrierte USB Type-C®-Kabel den IB-TH100-DK nicht nur mit Smartphones und Tablets, sondern auch mit kleinen Notebooks verbinden.

Das Multitool für Arbeit, Kreativität und Unterhaltung
Erweitern Sie Ihren Arbeits- und Unterhaltungsbereich um einen weiteren Bildschirm und verbinden Sie Ihre wichtigsten Gadgets mit Ihrem Tablet, Smartphone oder Notebook über 8 zusätzliche Anschlüsse. So genießen Sie den Komfort einer kompletten Computereinrichtung und bleiben mobil.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Benutzerhandbuch
Ja
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Verpackungsbreite
125 mm
Verpackungstiefe
165 mm
Verpackungshöhe
64 mm
Paketgewicht
420 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
340 mm
Höhe des Versandkartons
290 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
185 mm
Gewicht
315 g
Leistungen
Basisgerät Typ
Tablet / Smartphone
Markenkompatibilität
Universal
Produktfarbe
Anthrazit, Schwarz
Material
Aluminium, Kunststoff
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
HD-Typ
4K Ultra HD
Datenübertragungsrate
5 Gbit/s
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC, SD, SDHC, SDXC
Plug
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Docking-Steckverbindertyp
USB Typ-C
USB-Hub
Ja
Audioausgang
3,5 mm
HDMI
Ja
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
2
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung Revision
3.0
USB-Stromversorgung bis zu
100 W
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
HDMI-Steckverbindertyp
Volle Größe
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
HDMI-Version
2.0
Energie
Energiequelle
USB
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,56*
€ 60,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,77*
€ 59,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,10*
€ 56,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,68*
€ 53,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,04*
€ 51,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,56*
€ 44,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.