Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Advantech IDS-3210 26,4 cm (10.4") 1024 x 768 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Advantech IDS-3210 26,4 cm (10.4") 1024 x 768 Pixel
Advantech IDS-3210 26,4 cm (10.4") 1024 x 768 Pixel
Artikel-Nr.:
     CIDE1-115175392
Hersteller:
     Advantech
Herst.-Nr.:
     IDS-3210G-50XGA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Advantech Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Weitere Informationen:
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
10.4 "
Display-Auflösung
1024 x 768 Pixel
Bildschirmtechnologie
LCD
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Helligkeit
500 cd/m²
Touchscreen Technologie
Widerständig
Kontrastverhältnis
1000:1
Bildwinkel, horizontal
176 °
Bildwinkel, vertikal
176 °
Anschlüsse und Schnittstellen
Menge USB 2.0-Anschlüsse
1
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Befestigungstyp
Wand/Tischplatte
VESA-Halterung
Ja
Sonstige Funktionen
Konformitätsbescheinigungen
CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC)
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Platzierung der Stromversorgung
Extern
Eingangsspannung
12, 100 - 240 V
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 70 °C
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
290.2 mm
Tiefe
35.1 mm
Höhe
237.64 mm
Gewicht
2100 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 418,20*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 418,20*
€ 497,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 415,99*
€ 495,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 407,81*
€ 485,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 405,76*
€ 482,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 370,89*
€ 441,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.