Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brady M4-51-417 Druckeretikett Schwarz, Weiß Selbstklebendes Druckeretikett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brady M4-51-417 Druckeretikett Schwarz, Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
Brady M4-51-417 Druckeretikett Schwarz, Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
Brady M4-51-417 Druckeretikett Schwarz, Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
Brady M4-51-417 Druckeretikett Schwarz, Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
Artikel-Nr.:
     CIDE1-115169201
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     M4-51-417
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten
Rollenetiketten
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Etikettentyp
Selbstklebendes Druckeretikett
Material
Vinyl
Drucktechnologie
Wärmeübertragung
Klebematerial
Acryl
Klebetyp
Dauerhaft
Oberflächentyp
Matte
Zweck
Universal
Form
Rechteck
Druckmedien - Stärke
107 µm
Wetterfestigkeit
Ja
Wasserfest
Ja
Ölbeständig
Ja
Geeignet für alle Oberflächen
Ja
Markenkompatibilität
Brady
Betriebstemperatur
-40 - 70 °C
Kompatible Produkte
BMP41, BMP51, BMP53, M511
Gewicht und Abmessungen
Etikettenbreite
25.4 mm
Etikettenhöhe
63.5 mm
Lieferumfang
Aufkleber pro Satz
110 Stück(e)
Etiketten pro Rolle
110 Stück(e)
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,94*
€ 84,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,66*
€ 82,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 66,23*
€ 78,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,80*
€ 75,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,26*
€ 72,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,03*
€ 60,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.