Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILO MARKdry


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
STABILO MARKdry
STABILO MARKdry
STABILO MARKdry
STABILO MARKdry
STABILO MARKdry
STABILO MARKdry
STABILO MARKdry
Artikel-Nr.:
     1682-304022450
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     648/41-1
EAN/GTIN:
     4006381582469
Suchbegriffe:
Flipchart-Marker
Flipchartmarker
Flipchartmarkierstift
Papiermarker
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
16 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
115 mm
Paketgewicht
30 g
Merkmale
Schreibfarben
Blau
Produktfarbe
Blau
Gehäuseform
Rund
Material
Holz
Leitungsdurchmesser
10 mm
Empfohlenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Ursprungsland
Tschechische Republik
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
PEFC
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
15
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,18*
€ 2,21*
pro Stück
€ 7,95*
ab € 1,20*
€ 2,32*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,35*
€ 3,63*
pro Paket
€ 4,30*
ab € 9,32*
€ 14,13*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
STABILO
648/46
ab € 1,31*
Sonstiges
STABILO
648/40-1
ab € 1,31*
Sonstiges
STABILO
648/43-1
ab € 1,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.