Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-304022450 Herst.-Nr.: 648/41 EAN/GTIN: 4006381582469 |
| |
|
| | |
| Der STABILO MARKdry ist ein Marker mit dicker Buntstiftmine für Whiteboards und Flipcharts. Er schreibt auf Papier sowie glatten Oberflächen, von welchen er auch trocken oder nass abwischbar ist ohne Spuren zu hinterlassen. Dank der robusten XXL-Mine mit sattem Abstrich bleibt die Farbe bis zum letzten Strich intensiv. Der STABILO MARKdry ist holzgefasst und jederzeit einsatzbereit, ohne auszutrocknen. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | MARKdry | Schreibfarbe: | blau | Spitze: | Rundspitze | Spitze austauschbar: | Nein | Griffzone: | rund | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen: | Ja | nachfüllbar: | Nein | schnelltrocknend: | Ja | Clip vorhanden: | Nein | Zertifikat/Zulassung: | PEFC | Material des Schaftes: | Holz | Schaftfarbe: | blau/weiß | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Whiteboard-/Flipchartmarker MARKdry | Biozid-Produkt: | Nein | Ausführung der Farbe: | blau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Papiermarkierstift, Fettstift, Wachsmaler, Wachsmalkreide, Wachsmalstifte, Wachsstift, Boardmarker, Tafelschreiber, Whiteboard-Marker, Whiteboard-Pen, Whiteboard-Stift, Whiteboardmarker, fettstift stabilo, fettstift, fettstifte blau, Marker, Tafelzubehör, Wandtafelzubehör, Whiteboard-/Flipchartmarker |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 1,20* | € 2,24* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 7,95* | ab € 1,17* | € 2,26* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 1,35* | € 3,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|