Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KREUL 22720 Marker Rundspitze Pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KREUL 22720 Marker Rundspitze Pink
KREUL 22720 Marker Rundspitze Pink
Artikel-Nr.:
     CIDE1-114607547
Hersteller:
     C.Kreul
Herst.-Nr.:
     22720
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dekomarker
Fenster-Marker
Fenstermarker
Kreide-Marker
Weitere Informationen:
Merkmale
Schreibfarben
Pink
Typ der Spitze
Rundspitze
Produktfarbe
Pink
Schreibfarbenname
Neon Pink
Gehäusematerial
Kunststoff
Gehäuseform
Rund
Punkttyp
Medium
Strichbreite (min)
2 mm
Strichbreite (max)
4 mm
Tintentyp
Tinte auf Wasserbasis
Schnell trocknend
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,08*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 18 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
C.Kreul
22711
ab € 2,08*
Sonstiges
C.Kreul
22712
ab € 2,08*
Sonstiges
C.Kreul
22713
ab € 2,06*
Sonstiges
C.Kreul
22715
ab € 2,08*
Sonstiges
C.Kreul
22716
ab € 2,08*
Sonstiges
C.Kreul
22717
ab € 2,07*
Sonstiges
C.Kreul
22719
ab € 2,08*
Sonstiges
C.Kreul
22721
ab € 2,08*
Sonstiges
C.Kreul
22722
ab € 2,08*
Sonstiges
C.Kreul
22731
ab € 3,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.