Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KREUL 46263 Marker Feine Spitze Braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KREUL 46263 Marker Feine Spitze Braun
KREUL 46263 Marker Feine Spitze Braun
Artikel-Nr.:
     CIDE1-114544233
Hersteller:
     C.Kreul
Herst.-Nr.:
     46263
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Acryl-Marker
Acrylmarker
Deco-Marker
Decomarker
Weitere Informationen:
Merkmale
Schreibfarben
Braun
Typ der Spitze
Feine Spitze
Produktfarbe
Mehrfarbig
Schreibfarbenname
Copper
Gehäuseform
Rund
Punkttyp
Medium
Strichbreite (min)
2 mm
Strichbreite (max)
15 mm
Tintentyp
Acrylbasierte Tinte
Lichtbeständig
Ja
Wasserfest
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,57*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 6 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 18 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
C.Kreul
4000798114800
ab € 2,57*
Sonstiges
C.Kreul
46262
ab € 2,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.