Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KREUL 46262 Marker Feine Spitze Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KREUL 46262 Marker Feine Spitze Silber
KREUL 46262 Marker Feine Spitze Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE1-114544230
Hersteller:
     C.Kreul
Herst.-Nr.:
     46262
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Acryl-Marker
Acrylmarker
Deco-Marker
Decomarker
Weitere Informationen:
Merkmale
Schreibfarben
Silber
Typ der Spitze
Feine Spitze
Produktfarbe
Mehrfarbig
Gehäuseform
Rund
Punkttyp
Medium
Strichbreite (min)
2 mm
Strichbreite (max)
15 mm
Tintentyp
Acrylbasierte Tinte
Lichtbeständig
Ja
Wasserfest
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,57*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 6 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 18 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
C.Kreul
4000798114800
ab € 2,57*
Sonstiges
C.Kreul
46263
ab € 2,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.