Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hisense RQ760N4IFE Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 577 l E Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hisense RQ760N4IFE Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 577 l E Schwarz
Hisense RQ760N4IFE Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 577 l E Schwarz
Hisense RQ760N4IFE Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 577 l E Schwarz
Hisense RQ760N4IFE Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 577 l E Schwarz
Hisense RQ760N4IFE Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 577 l E Schwarz
Hisense RQ760N4IFE Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 577 l E Schwarz
Hisense RQ760N4IFE Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 577 l E Schwarz
Hisense RQ760N4IFE Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 577 l E Schwarz
Hisense RQ760N4IFE Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 577 l E Schwarz
Hisense RQ760N4IFE Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 577 l E Schwarz
Hisense RQ760N4IFE Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 577 l E Schwarz
Hisense RQ760N4IFE Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 577 l E Schwarz
Hisense RQ760N4IFE Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 577 l E Schwarz
Hisense RQ760N4IFE Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 577 l E Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-114536983
Hersteller:
     Hisense
Herst.-Nr.:
     RQ760N4IFE
EAN/GTIN:
     6921727069528
Suchbegriffe:
Gefrier-Kombination
Gefrierkombination
Kühl-, Gefrierkombi
Kühl-, Gefrierkombination
Weitere Informationen:
Markeneigenschaften
Hisense-Technologien (Lebensmittellagerung)
Cantilever Shelf, ConnectLife, ConnectLife App, Easy-Glide Drawer, Eclipse Dark Interior, Holiday Mode, Ice Maker, Inverter Compressor, Large Fruit & Vegetables Crisper, Metal Glide Drawers, Metal-Tech Cooling, Moisture Fresh Crisper, My Fresh Choice (5°c), Plumbed Ice&Water Dispenser, Premium Flat Door Design, PureFlat Design, Recessed Handle, Smart Screen, Super Freeze, Super fast freeze, Total No Frost, Touch electronic control, Triple Zone Cooling, XXL Door Balcony
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktdesign
Mehrtürig
Produktfarbe
Schwarz
Eingebautes Display
Ja
Display-Platzierung
An Tür
Ergonomie
Türschließ-Erinnerungs-Alarm
Ja
WLAN
Ja
Kühlschrank
Nutzinhalt Kühlschrank
345 l
NoFrost-Funktion (Kühleinheit)
Ja
Multi Airflow System (Kühlschrank)
Ja
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
2
Anzahl der Gemüseschubladen
2
NoFrost+ (Kühleinheit)
Ja
Ablageflächen Kühlschranktür
6
Eierablage
Ja
Super Kühlungs-Funktion
Ja
Innenbeleuchtung Kühleinheit
Ja
Leistungen
Nutzinhalt Gesamteinheit
577 l
Klimaklasse
SN-T
Lärmemissionsklasse
C
Geräuschpegel
39 dB
Wasserspender
Ja
Eiswürfelbereiter
Ja
Urlaubsschaltung
Ja
Invertertechnologie
Ja
Minimale Betriebstemperatur
10 °C
Maximale Betriebstemperatur
43 °C
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Jährlicher Energieverbrauch
351 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Gefrierschrank
Nutzinhalt Gefrierfach
232 l
Gefrierfachposition
Unten
Gefrierkapazität
9 kg/24h
Lagerzeit bei Störung
10 h
Sternekennzeichnung
4*
NoFrost-Funktion (Gefriereinheit)
Ja
Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe
3
Innenbeleuchtung Gefriereinheit
Ja
Eiswürfelbehälter
Ja
SuperFrost-Automatik
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
914 mm
Tiefe
725 mm
Höhe
1785 mm
Gewicht
131000 g
Frischezone
Fresh Zone Fach
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
968 mm
Verpackungstiefe
778 mm
Verpackungshöhe
1901 mm
Paketgewicht
140000 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2.419,71*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.419,71*
€ 2.879,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.394,59*
€ 2.849,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.279,03*
€ 2.712,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.215,93*
€ 2.636,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.159,68*
€ 2.570,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.