Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belkin CAB015bt1MBK USB Kabel USB 2.0 1 m USB C Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Belkin CAB015bt1MBK USB Kabel USB 2.0 1 m USB C Schwarz
Belkin CAB015bt1MBK USB Kabel USB 2.0 1 m USB C Schwarz
Belkin CAB015bt1MBK USB Kabel USB 2.0 1 m USB C Schwarz
Belkin CAB015bt1MBK USB Kabel USB 2.0 1 m USB C Schwarz
Belkin CAB015bt1MBK USB Kabel USB 2.0 1 m USB C Schwarz
Belkin CAB015bt1MBK USB Kabel USB 2.0 1 m USB C Schwarz
Artikel-Nr.:
     1359-40-56-7923
Hersteller:
     Belkin
Herst.-Nr.:
     CAB015BT1MBK
EAN/GTIN:
     745883859047
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Verlängerung
USB Verlängerungskabel
Weitere Informationen:
Merkmale
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB C
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Kabeltyp
Rundkabel
Schnellladung
Ja
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung Revision
3.1
Zertifizierung
USB-IF
Energie
Ausgangsspannung
48 V
Outputstrom (max.)
5 A
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1 m
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
3
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 16,61*
€ 17,54*
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 16,63*
€ 17,55*
1 Tag
4
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 17,68*
€ 18,67*
2
pro Stück
€ 6,95*
ab € 19,46*
€ 20,43*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 22,65*
€ 23,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.